Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2 MA dugóadapter 2 hüvelykes, nincs agy polipropilén | AD2LWH 3RDD1

ORION 2 MA dugós adapter 2 hüvelykes agy nélkül, polipropilén

Raktáron
Tétel: AD2LWH Modell: 2 MAKereszthivatkozás: 3RDD1
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
€42.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.2.373 "
Csőméret2"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaMax. NyomásDia kívül.CsőméretmenetrendTemp. HatótávolságÁr
ORION 1/2 MA dugó adapter mérete 1/2 hüvelyk | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAfehérCsúszás150 psi1.9 "1 / 2 "8040 fok és 210 fok F között€47.69
ORION 3/4 MA dugasz adapter 3/4 hüvelyk | AD2HDF 3PGF8 3/4 MAfehérCsúszás x Csúszás150 psi1.214 "3 / 4 "8040 fok és 210 fok F között€50.76
ORION 11/2 MA dugó adapter mérete 1 1/2 hüvelyk | AD2HDH 3PGG1 11/2 MAfehérCsúszás x Csúszás150 psi2.28 "1.5 "8040 fok és 210 fok F között€70.83
ORION 11/2 MA dugóadapter 1 1/2 hüvelykes, nincs agy Poly | AD2LWG 3RDC9 11/2 MAKékNincs Hub80 psi1.896 "1.5 "40-20 foktól 160 fokig F€43.54
ORION 3 MA dugóhüvely 3 hüvelykes kerékagy nélküli polipropilén | AD2LWJ 3RDD2 3 MAKékNincs Hub80 psi3.5 "3"40-20 foktól 160 fokig F€103.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2 MA dugós adapter 2 hüvelykes agy nélkül, polipropilén
€42.80 /Mértékegység