Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 2 FEJSZETTEK Slip Fit/socket Fusion Tool 2 In | AD2HAX 3PFT9

ORION 2 FEJSZETET Slip Fit/Socket Fusion Tool 2 In

Raktáron
Tétel: AD2HAX Modell: 2 FEJKÉSZLETKereszthivatkozás: 3PFT9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€607.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSlip Fit / Socket Fusion eszköz
Hossz5"
AnyagAcél
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7775
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ORION 11/2 FEJ SZETTEK Csúsztatható illesztő / foglalatos fúziós eszköz 1 1/2 hüvelyk | AD2HAW 3PFT8 11/2 FEJ SZETT1.5 "€495.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 2 FEJSZETET Slip Fit/Socket Fusion Tool 2 In
€607.19 /Mértékegység