Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 18822 zsineg polipropilén átmérő 6000 láb | AG6DFZ 35MN89

ORION 18822 zsineg polipropilén átmérője 6000 láb

Raktáron
Cikkszám: AG6DFZ Típus: 18822Kereszthivatkozás: 35MN89
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
€111.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
színekZöld / Fehér
Hossz6000 láb.
CsomagtípusVödör
Kötél építéseSpirálcsomagolás
Dia kötél.1 / 16 "
Kötél Anyagpolipropilén
AlkategóriaZsinór
Szakítószilárdság210 font
Működési terheléshatár21 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.77
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód5607492500

Termék részletek:

    • Teljesítménytulajdonság: Alacsony nyújtás
    • ,
    • Kötél alkalmazás: kötözés és kötegelés

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ORION 18825 zsineg polipropilén átmérő 6500 láb | AG6DGA 35MN90 188256500 láb.€114.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 18822 zsineg polipropilén átmérője 6000 láb
€111.85 /Mértékegység