Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

ORBIS AF1 Bézs Szellőztetett Tote Bézs 6-3/4 hüvelyk H 24 hüvelyk hossz | AA2CZF 10E142

ORBIS AF1 Bézs Szellőztetett Tote Bézs 6-3/4 hüvelykes H 24 hüvelykes hosszúság

Cikkszám: AA2CZF Modell: AF1 bézsKereszthivatkozás: 10E142
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

21.711Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzellőztetett Tote
színekBézs
Belső magasság5 7 / 8 "
Belső hossza21 "
Belső szélesség17 3 / 4 "
AnyagHDPE
Külső magasság6 3 / 4 "
Külső hossz24 "
Külső szélesség20 1 / 4 "
kötet21.69 gal.
Mennyiségi kapacitás21.69 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód3923100000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS AF1 Bézs Szellőztetett Tote Bézs 6-3/4 hüvelykes H 24 hüvelykes hosszúság
21.711€ /Mértékegység