Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 70-532 Jobber bit 1/2 hüvelykes 60 nagysebességű acél | AD8KGL 4KPV3

ONSRUD 70-532 Jobber bit 1/2 hüvelykes 60 nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AD8KGL Modell: 70-532Kereszthivatkozás: 4KPV3
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
€53.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.500 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezNem bevont
Fuvola hossza2.625 "
FokozatNagy teljesítményű
Lista száma70-500
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz5.125 "
Pont szöge60 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
ONSRUD 70-502 Jobber bit 1/8 hüvelykes 60 nagysebességű acél | AD8KGG 4KPU8 70-5020.125 "Töredékes hüvelyk1.5 "2.75 "1 / 8 "1 / 8 "€13.99
ONSRUD 70-510 Jobber bit 3/16 hüvelykes 60 nagysebességű acél | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Töredékes hüvelyk2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.07
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 High Speed ​​Steel | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Levél2.437 "4"1 / 4 "E€19.51
ONSRUD 70-524 Jobber bit 3/8 hüvelykes 60 nagysebességű acél | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Töredékes hüvelyk2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "€34.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 70-532 Jobber bit 1/2 hüvelykes 60 nagysebességű acél
€53.00 /Mértékegység