Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 11-75 Router Bit nagysebességű acél 1/8 D 5/8 Cut L 1 fuvola | AF2EMU 6RRK7

ONSRUD 11-75 Maró bit nagysebességű acél 1/8 D 5/8 vágott L 1 fuvola

Raktáron
Tétel: AF2EMU Modell: 11-75Kereszthivatkozás: 6RRK7
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
€39.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végNégyzet
Vége stílusNégyzet
Vágás hossza5 / 8 "
Lista száma11-75
AnyagHSS
Fuvolák száma1
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaLista számaTeljes hosszÁr
ONSRUD 11-01 Maró bit nagy sebességű acél 1/8 D 1/2 vágott L 1 fuvola | AF2EMP 6RRK1 11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"€34.09
ONSRUD 11-71 Router Bit nagysebességű acél 1/4 D 3/4 Cut L 1 fuvola | AF2EMR 6RRK5 11-711 / 4 "3 / 4 "11-713.25 "€34.70
ONSRUD 11-07 Maró bit nagysebességű acél 1/4 D 1 Vágás L 1 Fuvola | AF2EMT 6RRK6 11-071 / 4 "1"11-072.375 "€34.61
ONSRUD 11-77 maró bit nagy sebességű acél 3/16 D 3/4 vágott L 1 fuvola | AF2EMX 6RRL0 11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "€35.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 11-75 Maró bit nagysebességű acél 1/8 D 5/8 vágott L 1 fuvola
€39.59 /Mértékegység