Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ONSRUD 11-71 Router Bit nagysebességű acél 1/4 D 3/4 Cut L 1 fuvola | AF2EMR 6RRK5

ONSRUD 11-71 Maró bit nagysebességű acél 1/4 D 3/4 vágott L 1 fuvola

Raktáron
Tétel: AF2EMR Modell: 11-71Kereszthivatkozás: 6RRK5
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
€38.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRouter Bit
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 4 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végNégyzet
Vége stílusNégyzet
Vágás hossza3 / 4 "
Lista száma11-71
AnyagHSS
Fuvolák száma1
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaLista számaTeljes hosszÁr
ONSRUD 11-01 Maró bit nagy sebességű acél 1/8 D 1/2 vágott L 1 fuvola | AF2EMP 6RRK1 11-011 / 8 "1 / 2 "11-022"€36.14
ONSRUD 11-07 Maró bit nagysebességű acél 1/4 D 1 Vágás L 1 Fuvola | AF2EMT 6RRK6 11-071 / 4 "1"11-072.375 "€38.01
ONSRUD 11-75 Router Bit nagysebességű acél 1/8 D 5/8 Cut L 1 fuvola | AF2EMU 6RRK7 11-751 / 8 "5 / 8 "11-753.25 "€41.99
ONSRUD 11-77 maró bit nagy sebességű acél 3/16 D 3/4 vágott L 1 fuvola | AF2EMX 6RRL0 11-773 / 16 "3 / 4 "11-773.25 "€38.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ONSRUD 11-71 Maró bit nagysebességű acél 1/4 D 3/4 vágott L 1 fuvola
€38.10 /Mértékegység