Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-20GW22 kapcsoló 20a 1 1. sz AE4CGJ 5JEF3

OMRON Z-20GW22 kapcsoló 20a 1 No 1 Nc rövid csuklópántos görgőkar

Raktáron
Tétel: AE4CGJ Modell: Z-20GW22Kereszthivatkozás: 5JEF3
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
€17.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.03 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.045 "
Magasság1.81 "
Ház anyagaFenolos tok és borító
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.25 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő6.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.03 "
Engedje el az erőt1.51 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaRövid csuklós görgőkar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretMűködtető hosszaKapcsolatfelvételMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaÁr
OMRON A-20GV22 kapcsoló 20a Spdt rövid csuklós görgőkar | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "központok1.03 "SPDT5.65 oz.-13 foktól 176 fokig F0.05 "1.48 oz.Forraszt€31.15
OMRON Z-15GW22 kapcsoló 15a Spdt rövid csuklós görgőkar | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "központok1.05 "SPDT7.06 oz.-13 foktól 176 fokig F0.095 "1.48 oz.Forraszt€23.23
OMRON X-10GW22-B kapcsoló 10a Spdt rövid csuklós görgőkar | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "központok1.05 "SPDT7.77 oz.-13 foktól 176 fokig F0.09 "1.24 oz.Csavar€45.22
OMRON X-10GW22 kapcsoló 10a Spdt rövid csuklós görgőkar | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "központok1.05 "SPDT7.77 oz.-13 foktól 176 fokig F0.09 "1.24 oz.Forraszt€41.18
OMRON DZ-10GV22-1A kapcsoló 10a Dpdt rövid zsanéros görgőkar | AC2JUJ 2KRT6 DZ-10GV22-1A1 "központok1.19 "DPDT15.18 oz.-13 foktól 176 fokig F0.005 "1.48 oz.Forraszt€60.08
OMRON TZ-1GV22 kapcsoló 1a Spdt rövid csuklós görgőkar | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "központok1.03 "SPDT8.47 oz.-85 foktól 752 fokig F0.075 "1.20 oz.Csavarozza€616.56
OMRON A-20GV22-B7-K kapcsoló 20a Spdt rövidpántos görgőkar | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "központok1.03 "SPDT5.6 oz.-25 foktól 80 fokig0.047 "1.50 oz.Csavar€31.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-20GW22 kapcsoló 20a 1 No 1 Nc rövid csuklópántos görgőkar
€17.36 /Mértékegység