Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GW2277-B7-K kapcsoló 15a Spdt Unidirect rövid görgőkar | AD3AHU 3XG53

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever

Raktáron
Tétel: AD3AHU Modell: Z-15GW2277-B7-KKereszthivatkozás: 3XG53
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
€32.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.26 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.02 "
Magasság1.16 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.094 "
Szerelési méret1.03 "központok
Működési erő6.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 80 fokig
Utazás felett0.094 "
Engedje el az erőt1.50 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaEgyirányú rövid görgős kar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaMagasságMax. PretravelSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtÁr
OMRON Z-15GW2277 kapcsoló 15a Spdt Unidirect rövid görgőkar | AC2JTM 2KRN6 Z-15GW2277Forraszt1.05 "3.1mm1 "központok6.35 oz.-13 foktól 176 fokig F0.095 "1.48 oz.€28.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever
€32.19 /Mértékegység