Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON Z-15GQ22 Snap kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető görgő dugattyú | AC2JTG 2KRL9

OMRON Z-15GQ22 pattintókapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető görgődugattyú

Raktáron
Tétel: AC2JTG Modell: Z-15GQ22Kereszthivatkozás: 2KRL9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€40.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza1.33 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.002 "
Magasság0.89 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.016 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő8.83-12.36 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.141 "
Engedje el az erőt4.02 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaPanelre szerelhető görgős dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509040
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságMűködtető hosszaJelenlegi minősítésUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésDifferenciál utazásÁr
OMRON A-20GQ22-B Snap Switch 20a Spdt panelre szerelhető görgő dugattyú | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-B-13 foktól 176 fokig F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Csavar125/250/480 V AC0.014 "€66.91
OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt panelre szerelhető görgő dugattyú | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 foktól 176 fokig F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Forraszt125/250/480 V AC0.014 "€57.77
OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt panelre szerelhető görgő dugattyú | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 foktól 176 fokig F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Csavar125 VDC0.007 "€55.48
OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt panelre szerelhető görgő dugattyú | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 foktól 176 fokig F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Forraszt125 VDC0.007 "€53.95
OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető görgő dugattyú | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 foktól 80 fokigNem alkalmazható15A0.141 "4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC0.002 "€41.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON Z-15GQ22 pattintókapcsoló 15a Spdt panelre szerelhető görgődugattyú
€40.76 /Mértékegység