Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON S8VK-G01524 egyenáramú tápegység 24vdc 0.65a 50/60hz | AF7LNQ 21XP04

OMRON S8VK-G01524 DC tápegység 24vdc 0.65a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AF7LNQ Típus: S8VK-G01524Kereszthivatkozás: 21XP04
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
€112.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialMűanyag
Mélység90mm
Magasság90mm
Tartsa fel az időt32 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-240 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Kimeneti erősítők0.65
Kimeneti zaj30mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő0.78
Teljesítmény értékelése15W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8504409540

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialMélységMagasságÜzemi hőm. HatótávolságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
OMRON S8VK-G12024 DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Fém122mm125mm-40 foktól 158 fokig F120W40mm€227.48
OMRON S8VK-G24024 DC tápegység 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Fém150mm125mm-40 foktól 158 fokig F240W60mm€445.73
OMRON S8VK-G48024 DC tápegység 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Fém150mm125mm-40 foktól 158 fokig F480W95mm€525.03
OMRON S8VS-06024A DC tápegység 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AÖntött műanyag108mm95mm-13 foktól 149 fokig F60W40mm€329.10
OMRON S8VS-09024A DC tápegység 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AÖntött műanyag121mm115mm-13 foktól 149 fokig F90W50mm€412.32
OMRON S8VS-12024A DC tápegység 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AÖntött műanyag121mm115mm-13 foktól 149 fokig F120W50mm€485.11
OMRON S8VS-18024A DC tápegység 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AÖntött műanyag125mm115mm-13 foktól 149 fokig F180W75mm€671.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON S8VK-G01524 DC tápegység 24vdc 0.65a 50/60hz
€112.53 /Mértékegység