Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MY4H-US-DC24 Hermetikusan lezárt relé 14 tűs 4pdt 24v | AB4JAP 1YDG4

OMRON MY4H-US-DC24 hermetikusan zárt relé 14 tűs 4pdt 24v

Raktáron
Tétel: AB4JAP Típus: MY4H-US-DC24Kereszthivatkozás: 1YDG4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€156.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHermetikusan lezárt relé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés0.9
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)3
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása3A @ 110VAC / 24VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins14
Nyomja meg a tesztetNem
Biztonsági besorolás1. osztály, 2. osztály
FoglalatMfr. PYF14AE
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536490080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésTekercs VoltÁr
OMRON MY4H-US-DC12 Hermetikusan lezárt relé 14 tűs 4pdt 12v | AB4JAN 1YDG3 MY4H-US-DC120.912 VDC€136.56
OMRON MY4H-US-AC110/120 Hermetikusan lezárt relé 14 tűs 4pdt 120v | AB4JAR 1YDG6 MY4H-US-AC110 / 1200.9 a 1.1120 VAC€136.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MY4H-US-DC24 hermetikusan zárt relé 14 tűs 4pdt 24v
€156.89 /Mértékegység