Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MJN3C-DC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc | AE7MMY 5ZH84

OMRON MJN3C-DC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc

Raktáron
Tétel: AE7MMY Típus: MJN3C-DC24Kereszthivatkozás: 5ZH84

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 240VAC / 28VDC
FelszerelésBizottság
Pins11
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PTF11PC
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
OMRON G2R-1-SN-DC24(S) relé 5 tűs Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Négyzet0.53KézikönyvMfr. P2RF-05-E sz10SPDTEzüstötvözet€22.82
OMRON MJN1C-N-DC24 relé 5 tűs Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 MJN1C-N-DC245Négyzet1.2KézikönyvMfr. PTF11PC10SPDTEzüstötvözet€50.81
OMRON LY1N-DC24 relé 8 tűs Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 LY1N-DC248Négyzet0.9KézikönyvMfr. PTF08A-E sz15SPDTEzüstötvözet€20.38
OMRON G2R-2-SN-DC24(S) relé 8 tűs Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Négyzet0.53KézikönyvMfr. P2RF-08-E sz5DPDTEzüstötvözet€22.19
OMRON LY2N-DC24 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 LY2N-DC248Négyzet0.9KézikönyvMfr. PTF08A-E sz10DPDTEzüstötvözet€24.54
OMRON MJN2C-N-DC24 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 MJN2C-N-DC248Négyzet1.2KézikönyvMfr. PTF11PC10DPDTEzüstötvözet€50.17
OMRON MY2N-DC24(S) relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Négyzet0.9KézikönyvMfr. PYF08A-E sz10DPDTEzüst nikkel€16.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MJN3C-DC24 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc
€48.29 /Mértékegység