Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON MJN2C-DC12 relé 8 tűs Dpdt 10a 12vdc | AE7MMH 5ZH70

OMRON MJN2C-DC12 relé 8 tűs Dpdt 10a 12vdc

Raktáron
Tétel: AE7MMH Típus: MJN2C-DC12Kereszthivatkozás: 5ZH70

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 240VAC / 28VDC
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins8
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. PTF11PC
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalatCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaFelszerelésPinsÁr
OMRON G2R-1-SN-DC12 (S) 5 pólusú relé Spdt 10a 12vdc | AB4HUK 1YCK7 G2R-1-SN-DC12 (S)Mfr. P2RF-05-E sz0.5310SPDTEzüstötvözet10A @ 250VAC / 30VDCNyomtatott áramkör5€22.82
OMRON MJN1C-N-DC12 relé 5 tűs Spdt 10a 12vdc | AB4HUQ 1YCL3 MJN1C-N-DC12Mfr. PTF11PC1.210SPDTEzüstötvözet10A @ 240VAC / 28VDCBizottság5€44.38
OMRON G2R-2-SN-DC12 (S) 8 pólusú relé Dpdt 5a 12vdc | AB4HVB 1YCN4 G2R-2-SN-DC12 (S)Mfr. P2RF-08-E sz0.535DPDTEzüstötvözet5A @ 250VAC / 30VDCNyomtatott áramkör8€22.19
OMRON MJN2C-N-DC12 relé 8-pólusú Dpdt 10a 12vdc | AB4HVJ 1YCP2 MJN2C-N-DC12Mfr. PTF11PC1.210DPDTEzüstötvözet10A @ 240VAC / 28VDCBizottság8€45.96
OMRON MY2N-DC12 (S) 8-pólusú relé Dpdt 10a 12vdc | AB4HVP 1YCP7 MY2N-DC12 (S)Mfr. PYF08A-E sz0.910DPDTEzüst nikkel5A @ 250VAC / 30VDCSzögletes csatlakozóaljzat8€16.35
OMRON MJN3C-N-DC12 relé 11 tűs 3pdt 10a 12vdc | AB4HWA 1YCR8 MJN3C-N-DC12Mfr. PTF11PC1.2103PDTEzüstötvözet10A @ 240VAC / 28VDCBizottság11€61.49
OMRON MY3N-DC12 relé 11 tűs 3pdt 5a 12vdc | AB4HWE 1YCT3 MY3N-DC12Mfr. PYF11A0.953PDTEzüst nikkel5A @ 250VAC / 30VDCAljzat vagy forrasztóterminál11€29.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON MJN2C-DC12 relé 8 tűs Dpdt 10a 12vdc
€43.75 /Mértékegység