Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON K8AK-TH11S 100-240 VAC hőmérséklet-figyelő relé, 5 A névleges áram, 100–240 VAC, SPDT, 12 érintkező/kivezetés | CT4MWQ 804RW1

OMRON K8AK-TH11S 100-240VAC Temp Monitoring Relay, 5 A Current Rating, 100 to 240VAC, SPDT, 12 Pins/Terminals

Raktáron
Cikkszám: CT4MWQ Model: K8AK-TH11S 100-240VACKereszthivatkozás: 804RW1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€460.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OMRON K8AK-TH11S 24VAC/DC Temp Monitoring Relay, 5 A Current Rating, 24VAC/DC, SPDT, 12 Pins/Terminals | CT4MWR 804RW2 K8AK-TH11S 24VAC/DC€460.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON K8AK-TH11S 100-240VAC Temp Monitoring Relay, 5 A Current Rating, 100 to 240VAC, SPDT, 12 Pins/Terminals
€460.14 /Mértékegység