Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON K8AK-LS1 100–240 VAC szintszabályozó relé, DIN-sínre szerelt, egyszondás, 5 A névleges áram, 100–240 V AC | CT4MTH 804RV8

OMRON K8AK-LS1 100-240VAC Level Control Relay, DIN-Rail Mounted, Single Probe, 5 A Current Rating, 100 to 240V AC

Raktáron
Tétel: CT4MTH Model: K8AK-LS1 100-240VACKereszthivatkozás: 804RV8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€391.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintszabályozó relé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OMRON K8AK-LS1 24 VAC/DC szintszabályozó relé, DIN-sínre szerelhető, egyszondás, 5 A névleges áram, 24 V AC/DC | CT4MTJ 804RV9 K8AK-LS1 24VAC/DC€391.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON K8AK-LS1 100-240VAC Level Control Relay, DIN-Rail Mounted, Single Probe, 5 A Current Rating, 100 to 240V AC
€391.31 /Mértékegység