Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON EE-SX870 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3XLE 2XEN6

OMRON EE-SX870 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn

Raktáron
Tétel: AC3XLE Modell: EE-SX870Kereszthivatkozás: 2XEN6
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
€88.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN
Mélység0.16 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás60
Hossz1.22 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság5mm (0.2 ")
Min. Tárgy mérete2 x 0.8 mm átlátszatlan
Működési frekvencia1 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVilágítani
Tápellátás5–24 VDC
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakStandard slot
Szélesség0.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8541408000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátástest anyagaMélységÉrzékelési módszerAlakSzélességElektromos kapcsolatIP besorolásÁr
OMRON EE-SX470 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülStandard slot0.25 "Ásó50€69.20
OMRON EE-SX471 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715–24 VDCPBT0.63 "Beam-en keresztülL-slot0.25 "Ásó50€68.01
OMRON EE-SX472 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülT-Slot0.75 "Ásó50€70.52
OMRON EE-SX473 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülL-Bezáró nyílás0.25 "Ásó50€73.01
OMRON EE-SX474 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745–24 VDCPBT0.61 "Beam-en keresztülT-Close Slot0.54 "Ásó50€81.26
OMRON EE-SX670 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülStandard slot0.25 "Ásó50€71.66
OMRON EE-SX670A fotoelektromos érzékelő 5 mm Npn AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülStandard slot0.25 "Ásó50€67.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON EE-SX870 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn
€88.81 /Mértékegység