Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON EE-SPW-411 fotoelektromos érzékelő 3.2 láb Npn / spdt | AE7YVT 6C039

OMRON EE-SPW-411 fotoelektromos érzékelő 3.2 láb Npn/spdt

Raktáron
Tétel: AE7YVT Modell: EE-SPW-411Kereszthivatkozás: 6C039

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€235.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErősített fotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN / SPDT
Mélység0.32 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás60
Hossz1.06 "
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság3.2 ft.
Min. Tárgy mérete5 mm átmérő Áttetsző
Működési frekvencia100 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 55 fokig
ÜzemmódVilágítani
Tápellátás5–24 VDC
Válaszidő100 ms.
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
AlakNégyszögletes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8541408000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON EE-SPW-411 fotoelektromos érzékelő 3.2 láb Npn/spdt
€235.91 /Mértékegység