Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Hőmérséklet-szabályozás 1/16 Din | AD6RRA 4A482

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Hőmérséklet-szabályozás 1/16 Din

Raktáron
Tétel: AD6RRA Típus: E5C2R40JWAC10024032392Kereszthivatkozás: 4A482
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
€280.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
Vezérlési módPD
Ellenőrzési időszak20 sec.
Mélység4"
DIN típus1/16
HiszterézisA teljes skála 0.5% -a
Bemeneti feszültség100-120 VAC
Hossz1.89 "
teljesítménySPDT, 3A
Fogyasztás2
Arányos sáv3%-a teljes körű
Érzékelő típusJ hőelem
Pontosság beállítása+/- 2% Max.
Kapcsoló funkcióSPDT
Temp. Hatótávolság32 fok és 392 fok F között
Szélesség1.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9032896040
Származási országJP

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: hőelem bemenet, nincs szükség kalibrálásra, relé típus kimenet névleges SPDT, 3A, kézi tárcsa beállítás J típusú hőelem bemenet, 8 tűs oktális relé aljzat szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési módPontosság beállításaÁr
OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Hőmérséklet-szabályozás 1/16 Din | AD6RQZ 4A481 E5C2R20JWAC10024032392ON / OFF+/- 2% FS Max.€328.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Hőmérséklet-szabályozás 1/16 Din
€280.51 /Mértékegység