Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3T-SR21 2M fotoelektromos érzékelő 7.87 hüvelyk Npn | AC3MVV 2UUN3

OMRON E3T-SR21 2M fotoelektromos érzékelő 7.87 hüvelykes Npn

Raktáron
Tétel: AC3MVV Típus: E3T-SR21 2MKereszthivatkozás: 2UUN3
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
€391.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaPBT
Áramkör típusaNPN
Mélység0.43 "
Elektromos kapcsolat2m-es előre vezetékes kábel
IP besorolás67
Hossz0.96 "
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram50mA
Max. Érzékelési távolság7.87 "
Min. Tárgy mérete27 mm átmérő Áttetsző
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVilágítani
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség0.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8541408000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMélységHosszÜzemmódÉrzékelési módszerSzélességÁr
OMRON E3T-SL11 fotoelektromos érzékelő 0.6 hüvelyk Npn AA9LCE 1DU48 E3T-SL11Denaturált poliarilát0.43 "0.96 "VilágítaniKonvergens fényvisszaverő0.27 "€277.21
OMRON E3T-SL12 fotoelektromos érzékelő 0.6 hüvelyk Npn AA9LCF 1DU49 E3T-SL12Denaturált poliarilát0.43 "0.96 "Sötét beKonvergens fényvisszaverő0.27 "€277.21
OMRON E3T-ST11 fotoelektromos érzékelő 3 láb Npn AA9LCG 1DU52 E3T-ST11PBT0.37 "0.73 "VilágítaniBeam-en keresztül0.27 "€399.34
OMRON E3T-ST12 fotoelektromos érzékelő 3 láb Npn AA9LCH 1DU53 E3T-ST12PBT0.37 "0.73 "Sötét beBeam-en keresztül0.27 "€365.03
OMRON E3T-FT11 fotoelektromos érzékelő 19.68 hüvelyk Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11PBT0.14 "0.75 "VilágítaniBeam-en keresztül0.47 "€403.75
OMRON E3T-FT12 fotoelektromos érzékelő 19.68 hüvelyk Npn | AC3MVT 2UUL9 E3T-FT12PBT0.14 "0.75 "Sötét beBeam-en keresztül0.47 "€416.25
OMRON E3T-SR22 2M fotoelektromos érzékelő 7.87 hüvelyk Npn AC3MVX 2UUN5 E3T-SR22 2MPBT0.43 "0.96 "Sötét beVisszaverő0.28 "€409.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3T-SR21 2M fotoelektromos érzékelő 7.87 hüvelykes Npn
€391.11 /Mértékegység