Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E3FA-LN122M fotoelektromos érzékelő Npn 656 láb Ip69k | AF6YVJ 20RD74

OMRON E3FA-LN122M fotoelektromos érzékelő Npn 656 láb Ip69k

Raktáron
Tétel: AF6YVJ Modell: E3FA-LN122MKereszthivatkozás: 20RD74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€298.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaABS műanyag
Áramkör típusaNPN
Mélység3.25 "
Átmérő18mm
Elektromos kapcsolatElőkábelezett
IP besorolás69K
Hossz45mm
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság656 ft.
Min. Tárgy mérete75 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelésIP69K
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 55 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás5–30 VDC
Válaszidő0.5 ms.
Érzékelési módszerDiffúz háttérelnyomás
AlakHengeres
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8541408000

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátástest anyagaMélységÉrzékelési módszerAlakSzélességElektromos kapcsolatIP besorolásÁr
OMRON EE-SX470 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülStandard slot0.25 "Ásó50€69.20
OMRON EE-SX471 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715–24 VDCPBT0.63 "Beam-en keresztülL-slot0.25 "Ásó50€68.01
OMRON EE-SX472 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülT-Slot0.75 "Ásó50€70.52
OMRON EE-SX473 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülL-Bezáró nyílás0.25 "Ásó50€73.01
OMRON EE-SX474 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745–24 VDCPBT0.61 "Beam-en keresztülT-Close Slot0.54 "Ásó50€81.26
OMRON EE-SX670 fotoelektromos érzékelő 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülStandard slot0.25 "Ásó50€71.66
OMRON EE-SX670A fotoelektromos érzékelő 5 mm Npn AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5–24 VDCPBT1.11 "Beam-en keresztülStandard slot0.25 "Ásó50€67.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E3FA-LN122M fotoelektromos érzékelő Npn 656 láb Ip69k
€298.33 /Mértékegység