Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E32-TC-200 száloptikai kábel 6-9 / 16 láb 120mm | AD6RPX 4A340

OMRON E32-TC-200 száloptikai kábel 6-9/16 láb, 120 mm

Raktáron
Tétel: AD6RPX Típus: E32-TC-200Kereszthivatkozás: 4A340
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
€136.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú optikai kábel
Kábel átmérője3 / 32 "
Kábel hossza6 9/16 láb.
Max. Érzékelési távolság120mm
Min. Tárgy mérete0.005 mm átmérő
Érzékelési módszerBeam-en keresztül
HüvelyMűanyag
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Tipp típusaM4 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8544700000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rost anyaga (műanyag)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeÉrzékelési módszerTipp típusaÁr
OMRON E32-DC200E száloptikai kábel diffúz 6-9 / 16 láb 55mm | AA9LCQ 1DU60 E32-DC200E1 / 32 "diffúzM3 csavar€248.55
OMRON E32-TC200A száloptikai kábel 6-9 / 16 láb 450mm | AA9LCU 1DU63 E32-TC200A3 / 32 "Beam-en keresztülM3 csavar€146.93
OMRON E32-D11R száloptikai kábel Dfse 6-9 / 16 láb 170mm | AA9LDB 1DU70 E32-D11R3 / 32 "diffúzM6 csavar€333.32
OMRON E32-T11R száloptikai kábel 6-9 / 16 láb 350mm | AA9LDC 1DU71 E32-T11R3 / 32 "Beam-en keresztülM4 csavar€295.83
OMRON E32-DC-200 száloptikai kábel diffúz 6-9 / 16 láb 50mm | AD6RPW 4A339 E32-DC-2003 / 32 "diffúzM6 csavar€138.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E32-TC-200 száloptikai kábel 6-9/16 láb, 120 mm
€136.05 /Mértékegység