Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON E2F-X10F1 közelségérzékelő induktív 30 mm-es Pnp-szám | AB8YUL 2AKF1

OMRON E2F-X10F1 Induktív közelségérzékelő 30 mm Pnp sz

Raktáron
Tétel: AB8YUL Modell: E2F-X10F1Kereszthivatkozás: 2AKF1
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
€344.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres közelségérzékelő
AlapanyagMűanyag
Case MaterialABS
Áramkör típusa3 Huzal PNP
Detektáló távolság10mm
Átmérő30mm
Elektromos kapcsolat2m kábel
IP besorolás68
Hossz57mm
Max. Aktuális terhelés200mA
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 12,13
Működési frekvencia400 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 158 fokig F
Kimeneti módNEM
Tápellátás10–30 VDC
Érzékelési módszerInduktív
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536507000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: LED kijelző

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialÁramkör típusaÁtmérőHosszNEMA értékelésMűködési frekvenciaTápellátásÁr
OMRON E2F-X1R5F1 közelségérzékelő induktív 8 mm-es Pnp-szám | AA9NHR 1EA75 E2F-X1R5F1Műanyag3 Huzal PNP8mm30 "4X2000 Hz12–24 VDC€425.10
OMRON E2F-X10E2 Proximity Sensor Induktív 30 mm Npn Nc | AB8YUK 2AKE9 E2F-X10E2ABS3 Huzal NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12,13400 Hz10–30 VDC€307.51
OMRON E2F-X1R5E2 Proximity Sensor Induktív 8 mm Npn Nc | AB8YUP 2AKF4 E2F-X1R5E2ABS3 Huzal NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12,132000 Hz10–30 VDC€378.60
OMRON E2F-X1R5E1 Proximity Sensor Induktív 8 mm Npn Nem | AE7ZMT 6C825 E2F-X1R5E1Műanyag3 Huzal NPN8mm30 "1, 3, 4, 6, 12, 132000 Hz10–30 VDC€366.36
OMRON E2F-X10E1 Proximity Sensor Induktív 30 mm Npn Nem | AE7ZMV 6C827 E2F-X10E1Műanyag3 Huzal NPN30mm57mm1, 3, 4, 6, 12, 13400 Hz10–30 VDC€342.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON E2F-X10F1 Induktív közelségérzékelő 30 mm Pnp sz
€344.00 /Mértékegység