Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON DZ-10GW-1A kapcsolókapcsoló 10a Dpdt zsanérkar | AC2JUK 2KRT7

OMRON DZ-10GW-1A Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt kar

Raktáron
Tétel: AC2JUK Modell: DZ-10GW-1AKereszthivatkozás: 2KRT7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€55.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza2.5 "
KapcsolatfelvételDPDT
Jelenlegi minősítés10A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.016 "
Magasság1.1 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel25.5mm
Szerelési méret1 "központok
Működési erő6.00 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.063 "
Engedje el az erőt0.99 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaZsanérkar
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMűködtető hosszaKapcsolatfelvételMax. PretravelSzerelési méretMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettÁr
OMRON A-20GV Snap Switch 20a Spdt pántkar | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "központok2.47 oz.-13 foktól 176 fokig F0.16 "€36.25
OMRON Z-15GW Snap kapcsoló 15a Spdt zsanérkar | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "központok2.47 oz.-13 foktól 176 fokig F0.221 "€24.41
OMRON X-10GW-B Snap kapcsoló 10a Spdt zsanérkar | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-B1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "központok3.88 oz.-13 foktól 176 fokig F0.19 "€45.31
OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt zsanérkar | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "központok3.88 oz.-13 foktól 176 fokig F0.19 "€41.41
OMRON Z-25GW Snap Switch 25a 1 No 1 Nc csuklós kar | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "központok3.53 oz.-40 foktól 221 fokig F0.187 "€4.94
OMRON DZ-10GW-1B Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt kar | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "központok6.00 oz.-25 foktól 80 fokig0.063 "€56.97
OMRON Z-15GW-B7-K Snap Switch 15a Spdt csuklós kar | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "központok2.5 oz.-25 foktól 80 fokig0.22 "€20.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON DZ-10GW-1A Snap Switch 10a Dpdt csuklópánt kar
€55.22 /Mértékegység