Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4CC1024 kompakt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AB9ETQ 2CLX6

OMRON D4CC1024 Kompakt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt

Raktáron
Tétel: AB9ETQ Modell: D4CC1024Kereszthivatkozás: 2CLX6
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
€245.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők1
test anyagaAlumínium
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység0.63 "
Elektromos kapcsolatM12 4-tűs csatlakozó
Magasság4.77 "
IP besorolás67
MozgalomOldal
NEMA értékelés3, 4, 13
Működési erő5.69N
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 158 fokig F
Henger Dia.0.69 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Henger szélessége0.28 "
UtazásMaximum utazás előtti 10 fok, minimális túllépési 50 fok
Feszültségértékelés125AC
Szélesség1.57 "
VezetékbejegyzésM12 csatlakozó, 4 tűs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésMűködtető helyeMagasságMozgalomMűködési erőHenger Dia.Henger szélességeUtazásÁr
OMRON D4CC1002 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACfelső3.36 "felső11.77N0.69 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€212.28
OMRON D4CC1031 kompakt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AB9ETR 2CLX7 D4CC1031125ACfelső3.18 "felső17.65N--Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€224.18
OMRON D4CC1032 kompakt végálláskapcsoló felső szelepmozgató Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACfelső3.55 "felső17.65N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€212.16
OMRON D4CC3002 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCfelső3.36 "felső11.77N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€243.16
OMRON D4CC3032 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCfelső3.55 "felső17.65N0.47 "0.2 "Maximális előutazás 1.8 mm, minimális túlfutás 3 mm€230.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4CC1024 Kompakt végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt
€245.30 /Mértékegység