Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON D4A1102N nagy teherbírású kapcsoló oldalsó működtető oldali működtető egység | AB9EQL 2CLR1

OMRON D4A1102N Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt

Raktáron
Tétel: AB9EQL Típus: D4A1102NKereszthivatkozás: 2CLR1
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
€283.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaAlumínium
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2.32–2.53 ”
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.11 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Működési erő0.39 Nm
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 212 fokig F
Utazás82 fok
Feszültségértékelés600AC
Szélesség1.65 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055
Származási országJP

Termék részletek:

    • A 2CLR1 a 12T889 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellUtazásMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságÁr
OMRON D4A1101N nagy teherbírású kapcsoló oldalsó működtető oldali működtető egység | AB9EQK 2CLP9 D4A1101N85 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.39 Nm-40 foktól 212 fokig F€219.70
OMRON D4A1103N nagy teljesítményű végállás kapcsoló oldalsó működtető szerv AB9EQM 2CLR2 D4A1103N85 fokOldalRotációs fej, nincs kar2.32–2.53 ”4.11 "CW / CCW0.2 Nm-40 foktól 212 fokig F€238.24
OMRON D4A1109N nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető egység Spdt AB9EQP 2CLR4 D4A1109N0.264 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€304.38
OMRON D4A1110N nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető Spdt AB9EQQ 2CLR5 D4A1110N0.264 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€305.62
OMRON D4A1111N nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető Spdt AB9EQR 2CLR6 D4A1111N0.254 "felsőbúvárdugattyú1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 foktól 212 fokig F€291.55
OMRON D4A1114N nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető egység Spdt AB9EQT 2CLR7 D4A1114NMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/AfelsőIngatag bot1.73 "8.68 "felső1.47N-4 foktól 212 fokig F€271.38
OMRON D4A1116N nagy teherbírású végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AB9EQU 2CLR8 D4A1116NMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/AfelsőIngatag bot1.73 "9.07 "felső1.47N-40 foktól 212 fokig F€271.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON D4A1102N Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt
€283.42 /Mértékegység