Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt rövid rugós dugattyú | AC2JRP 2KRK2

OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt rövidrugós dugattyú

Raktáron
Tétel: AC2JRP Modell: A-20GDKereszthivatkozás: 2KRK2
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
€38.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap kapcsoló
Működtető hossza0.49 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés20A
Mélység0.69 "
Differenciál utazás0.008 "
Magasság0.84 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.051 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő14.12-22.06 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
Utazás felett0.12 "
Engedje el az erőt10.06 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaRövid rugós dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erőMűködtető hosszaJelenlegi minősítésÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaFeszültségértékelésÁr
OMRON Z-15GD gyorskapcsoló 15a Spdt rövid rugós dugattyú | AC2JTC 2KRL5 Z-15GD8.83-12.36 oz.0.27 "15A-13 foktól 176 fokig F0.063 "4.02 oz.Forraszt125/250/480 V AC€27.64
OMRON Z-15GD55 Snap Switch 15a Spdt rövid rugós dugattyú | AC2JTD 2KRL6 Z-15GD5519.10 oz.0.27 "15A5 fok és 176 fok F között0.063 "4.02 oz.Forraszt125/250/480 V AC€31.92
OMRON X-10GD-B Snap Switch 10a Spdt rövid rugós dugattyú | AC2JTP 2KRN9 X-10GD-B18.00 oz.0.28 "10A-13 foktól 176 fokig F0.06 "4.02 oz.Csavar125 VDC€45.40
OMRON A-20GD-B7-K Snap kapcsoló 20a Spdt rövid rugós dugattyú | AD3AHK 3XG30 A-20GD-B7-K14.1-22.0 oz.Nem alkalmazható20A-25 foktól 80 fokig0.118 "10.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€47.21
OMRON Z-15GD-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt rövid rugós dugattyú | AD3AHN 3XG48 Z-15GD-B7-K8.8-12.3 oz.Nem alkalmazható15A-25 foktól 80 fokig0.063 "4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€27.50
OMRON Z-15GD55-B7-K Snap kapcsoló 15a Spdt rövid rugós dugattyú | AD3AHP 3XG49 Z-15GD55-B7-K19.1 oz.Nem alkalmazható15A-25 foktól 80 fokig0.063 "4.00 oz.Csavar125/250/480 V AC€37.05
OMRON Z-15GD kapcsoló 15a 1 No 1 Nc rövid rugós dugattyú | AE4CFP 5JED5 Z-15GD12.34 oz.1.94 "15A-13 foktól 185 fokig F0.063 "4.02 oz.Csavar125/250/480 V AC€19.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON A-20GD Snap Switch 20a Spdt rövidrugós dugattyú
€38.79 /Mértékegység