Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 44521-1060 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 5a @ 100v | AC2MMG 2LCH6

OMRON STI 44521-1060 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 5a @ 100V

Raktáron
Tétel: AC2MMG Modell: 44521-1060Kereszthivatkozás: 2LCH6
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
€207.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági reteszelő kapcsoló
AC kapcsolat értékelése1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
test anyagaÜveggel töltött poliészter
VezetékméretM16
Kapcsolat típusaM16
Kapcsolatfelvétel2NC
DC érintkezés besorolása0.5 A @ 250 V, 2 A @ 24 V
Mélység2.95 "
Magasság1.14 "
IP besorolás67
NEMA értékelés6
Működési erő1.35 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
StílusMűködtető kulcs, 90 fokos működtető, miniatűr nyelvű
Szélesség0.98 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065
Származási országDO

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Forgatható fej, ellenáll a vízmosásnak

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
OMRON STI 44521-1040 Biztonsági reteszelő kapcsoló 1no 1nc 5a@100v | AC2MMJ 2LCH8 44521-10401NEM, 1NC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 44521-1060 Biztonsági reteszelő kapcsoló 2nc 5a @ 100V
€207.01 /Mértékegység