Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON STI 11004-7010 E-stop nyomógomb megvilágított 22mm Nc piros | AC2MKQ 2LCB7

OMRON STI 11004-7010 E-stop nyomógomb 22mm Nc piros megvilágítással

Raktáron
Tétel: AC2MKQ Modell: 11004-7010Kereszthivatkozás: 2LCB7
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
€164.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióKarbantartott nyomógomb / elfordulás-visszaállítás
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
PótlámpaMfr. No. A16-24DR vagy A16-24DSR
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavar
Az üzemeltető típusa60mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Megvilágított / nem világító (megvilágított)

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolat besorolásaMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaÁr
OMRON STI 11002-7003 E-stop nyomógomb megvilágított 16mm Nc piros | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003Fenntartott 2 pozíciós reteszelés / elfordulás-visszaállítás5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€143.30
OMRON STI 11002-7004 E-stop nyomógomb megvilágított 16mm Nc piros | AC2MKK 2LCB2 11002-7004Fenntartott 2 pozíciós reteszelés / elfordulás-visszaállítás5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm átmérő Gomba€139.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON STI 11004-7010 E-stop nyomógomb 22mm Nc piros megvilágítással
€164.56 /Mértékegység