Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OLFA RM-MG forgó vágószőnyeg 24 x 36 hüvelykes | AB9EJC 2CJX2

OLFA RM-MG forgó vágószőnyeg 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9EJC Típus: RM-MGKereszthivatkozás: 2CJX2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs vágószőnyeg
színekEgyik oldala zöld sárga vonalakkal, másik oldala tömör zöld
osztásokIn/Ft/ mm
Hossz24 "
Vastagság0.06 "
típusKétoldalas, öngyógyító
Használja aForgóvágók
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3926909980
Származási országJP

Termék részletek:

    • Érettségi (fok) (30, 45, 60)
    • Jellemzők: 1/8" rácsjelzések, közepes méretű

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
OLFA RM-SG forgó vágószőnyeg 18 x 24 hüvelykes | AB9EJB 2CJX1 RM-SG18 "24 "€49.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OLFA RM-MG forgó vágószőnyeg 24 x 36 hüvelyk
€92.43 /Mértékegység