Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 5004-C3 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 20 Gpm | AF9FDM 29YM46

TACO 5004-C3 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 20 Gpm

Raktáron
Tétel: AF9FDM Modell: 5004-C3Kereszthivatkozás: 29YM46

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€243.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Áramlási sebesség1-20 gpm
Bemeneti méret1"
Bemeneti hőmérséklet (hideg)39 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusUnion verejték
Max. Nyomás200 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusUnion verejték
Teljes magasság6.125 "
Teljes szélesség5 25 / 64 "
Temp. Hatótávolság85 fok és 176 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességTemp. HatótávolságÁr
TACO 5122-C2 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 14 Gpm | AF9FDH 29YM42 5122-C21-14 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 fok és 120 fok F között€201.24
TACO 5123-C2 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21-14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 fok és 120 fok F között€211.16
TACO 5002-C3 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31-20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 fok és 176 fok F között€182.83
TACO 5003-C3 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31-20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 fok és 176 fok F között€208.97
TACO 5003-C3-G keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 20 Gpm | AF9FDN 29YM47 5003-C3-G1-20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 fok és 176 fok F között€258.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 5004-C3 keverőszelep kovácsolt sárgaréz 1 - 20 Gpm
€243.56 /Mértékegység