Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OLFA CMP-2 iránytű körvágó 3-12 hüvelyk sárga, fekete | AF2ZRE 6ZTK9

OLFA CMP-2 iránytű körvágó 3–12 hüvelyk sárga, feketével

Raktáron
Tétel: AF2ZRE Modell: CMP-2Kereszthivatkozás: 6ZTK9
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
€83.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIránytű körvágó
Penge hossza3.875 "
Penge anyagMagas széntartalmú szerszámacél
színekSárga és fekete
ÉpítésFröccsöntött és fémmegmunkálás
Fogantyú Dia.1-1 / 4 "
Fogantyúhossz6 7 / 64 "
FogantyúABS nagy hatású műanyag
Fogantyú típusaergonomikus
Teljes hossz7 7 / 64 "
típusNagy teherbírás, 3 "- 12" körök vágása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8205513060
Származási országJP

Termék részletek:

    • Használjon pótlapátot (5LC37, 5LC40, 8RP80, 5LC48 és 1MPP6)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OLFA CMP-2 iránytű körvágó 3–12 hüvelyk sárga, feketével
€83.49 /Mértékegység