Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OK INDUSTRIES HW-224LH Kézi huzaltekercselő szerszám Bal oldali 22-24 Awg | AC3GBG 2TDG5

OK INDUSTRIES HW-224LH kézi huzaltekercselő szerszám bal oldali 22-24 hetes

Raktáron
Tétel: AC3GBG Modell: HW-224LHKereszthivatkozás: 2TDG5
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
€124.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi huzaltekercselő eszköz
Kezelje a színtEzüst
FogantyúFém
Hossz6.5 "
AnyagFém ház
Darabszám1
Dia kívül.0.218 "
típusLH
Vezetékmérő22-24 AWG
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)1.000
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.086

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8205597000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Négyzetoszlop (hüvelyk) (0.025)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérőKezelje a színtFogantyúTételHosszAnyagDarabszámDia kívül.Ár
OK INDUSTRIES G100/R3278 Huzaltekercselő szerszám Ezüst 18-32 Awg Kézikönyv | AC3FAV 2RZN2 G100 / R327818 - 32 AWGEzüstAlumíniumKézi huzaltekercselő eszköz5.25 "Alumínium ház1-€313.29
OK INDUSTRIES G100/R3278FL Kézi huzaltekercselő szerszám lámpával 18-32 Awg | AC3FAW 2RZN3 G100 / R3278FL18 - 32 AWGKékAlumíniumKézi huzaltekercselő eszköz világítással5.25 "Szigetelt alumínium ház1-€328.81
OK INDUSTRIES G200/R3278 Huzaltekercselő szerszám zöld 18-32 Awg Kézikönyv | AC3FAY 2RZN5 G200 / R327818 - 32 AWGZöldLexanKézi huzaltekercselő eszköz5.25 "Lexan Ház1-€247.66
OK INDUSTRIES WWK-1 Kézi huzaltekercselő szerszámkészlet 6 db | AC3FAZ 2RZN6 WWK-118 - 32 AWGZöldLexanKézi huzaltekercselő szerszámkészlet5.25 "Lexan Ház6-€770.99
OK INDUSTRIES HW-20 Kézi huzalcsomagoló szerszám 20 Awg | AC3GBE 2TDG3 HW-2020 AWGEzüstFémKézi huzaltekercselő eszköz6.5 "Fém ház10.218 "€143.01
OK INDUSTRIES HW-30 Kézi huzaltekercselő szerszám 30 Awg | AC3GBJ 2TDG7 HW-3030 AWGEzüstFémKézi huzaltekercselő eszköz5.625 "Fém ház10.125 "€156.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OK INDUSTRIES HW-224LH kézi huzaltekercselő szerszám bal oldali 22-24 hetes
€124.42 /Mértékegység