OHAUS V71P1502T kompakt asztali mérleg digitális 1500g LCD | AG9GPF 20FY88

OHAUS V71P1502T kompakt asztali mérleg digitális 1500g LCD

Raktáron
Tétel: AG9GPF Típus: V71P1502TKereszthivatkozás: 20FY88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,208.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, ellenőrző mérleg, Checkpercent, százalékos mérés, felhalmozás
Kapacitás1500g
Csatlakozási portokRS-232, opcionálisan 2. RS-232, USB, Ethernet
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.05g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság4 39 / 64 "
Teljes hossz12 29 / 32 "
Teljes szélesség12 1 / 64 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység100–240 VAC / 50–60 Hz belső univerzális tápegység, belső újratölthető ólom-sav akkumulátor
AlkategóriaÉlelmiszer skála
A felületi mélység mérése11.875 "
Súlyú felületi szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokÁr
OHAUS V71P6T kompakt asztali mérleg digitális 6 kg-os LCD | AG9GPH 20FY90 V71P6T6kg0.2g€1,292.78
OHAUS V71P15T kompakt asztali mérleg digitális 15 kg-os LCD | AG9GPJ 20FY91 V71P15T15kg0.5g€1,295.35
OHAUS V71P30T kompakt asztali mérleg digitális 30kg LCD | AG9GPK 20FY92 V71P30T30kg1g€1,288.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS V71P1502T kompakt asztali mérleg digitális 1500g LCD
€1,208.16 /Mértékegység