Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OHAUS V31XH4 kompakt padmérleg 8.8185 Lb. Kapacitás | AA7GDT 15X652

OHAUS V31XH4 kompakt asztali mérleg 8.8185 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AA7GDT Modell: V31XH4Kereszthivatkozás: 15X652

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,463.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés (5 egység), tömegmérés, fajsúly
Kapacitás8.8185 font
Csatlakozási portokEgyik sem
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD fehér LED háttérvilágítással
osztások0.002 font
Ház anyagaRozsdamentes acél
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz12 4 / 5 "
Teljes szélesség10 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység11 VDC, 0.5 A váltóáramú hálózati adapter 100-120 VAC, 50/60 Hz tartozék vagy (4) 1.5 VC-os elem nem tartozék
A felületi mélység mérése6-1 / 5 "
Súlyú felületi szélesség5 4 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)32.49
Hajószélesség (cm)25.2
HS-kód8423810030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokTápegységA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
OHAUS V31XH402 kompakt padmérleg 0.88185 font. Kapacitás | AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185 font0.00005 font9 VDC, 0.5 A váltóáramú hálózati adapter 100-120 VAC, 50/60 Hz tartozék vagy (4) 1.5 VC-os elem nem tartozék4-5 / 7 "4 5 / 7 "€1,404.21
OHAUS V31X501 kompakt padmérleg rozsdamentes acél platform 1.1 Lb sapka | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 font0.0005 font10 VDC, 0.5 A váltóáramú hálózati adapter 100-120 VAC, 50/60 Hz tartozék vagy (4) 1.5 VC-os elem nem tartozék4-5 / 7 "4 5 / 7 "€814.05
OHAUS V31X3N kompakt pad mérleg rozsdamentes acél platform 6.6 Lb sapka | AA7GDU 15X653 V31X3N6.6 font0.005 font12 VDC, 0.5 A váltóáramú hálózati adapter 100-120 VAC, 50/60 Hz tartozék vagy (4) 1.5 VC-os elem nem tartozék6-1 / 5 "5 4 / 5 "€912.30
OHAUS V31X6N kompakt padmérleg 13.225 Lb. Kapacitás | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225 font0.005 font13 VDC, 0.5 A váltóáramú hálózati adapter 100-120 VAC, 50/60 Hz tartozék vagy (4) 1.5 VC-os elem nem tartozék6-1 / 5 "5 4 / 5 "€983.81
OHAUS 30430058 Kompakt asztali mérleg, 1 600 G kapacitás, 0.01 G mérleg fokozatok | CN9KCT 54YT26 30430058-----€1,999.14
OHAUS 30429846 Kompakt asztali mérleg, 120 G kapacitás, 0.0001 G mérleg fokozatok | CN9KCU 54YT21 30429846-----€3,750.27
OHAUS RC41M15 kompakt asztali mérleg, 15 kg-os kapacitás, 0.5 g-os mérleg Osztályozás | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----€1,778.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS V31XH4 kompakt asztali mérleg 8.8185 Lb. Kapacitás
€1,463.93 /Mértékegység