OHAUS V22XWE6T élelmiszeripari mérleg rozsdamentes acél 0.002kg / 0.005 font | AH3XNP 33RK93

OHAUS V22XWE6T élelmiszer-feldolgozó mérleg rozsdamentes acél 0.002kg/0.005 lb.

Raktáron
Tétel: AH3XNP Típus: V22XWE6TKereszthivatkozás: 33RK93

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€870.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokÉlelmiszer-feldolgozás, csomagolás, adagolás, mosás
Kapacitás6kg / 15 lb.
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLED
osztások0.002kg / 0.005 lb.
Ház anyagaRozsdamentes acél
Mértékegységekkg, lb.
Teljes magasság4 57 / 64 "
Teljes hossz11 13 / 64 "
Teljes szélesség10 3 / 32 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység12VDC 0.84A, univerzális hálózati adapter (100-220VAC, 50-60 Hz) és beépített belső újratölthető ólom-sav akkumulátor
AlkategóriaÉlelmiszer skála
A felületi mélység mérése7.5 "
Súlyú felületi szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)36.83
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokHáz anyagaÁr
OHAUS V22PWE1501T Élelmiszer-feldolgozási mérleg 0.0002kg / 0.005 font | AH3XNG 33RK86 V22PWE1501T1.5kg / 3 lb.0.0002kg / 0.005 lb.ABS műanyag€722.81
OHAUS V22PWE15T Élelmiszer-feldolgozási skála 0.0005kg / 0.001 lb. | AH3XNH 33RK87 V22PWE15T15kg / 30 lb.0.0005kg / 0.001 lb.ABS műanyag€667.58
OHAUS V22PWE3T Élelmiszer-feldolgozási mérleg 0.001 kg / 0.002 font | AH3XNJ 33RK88 V22PWE3T3kg / 6 lb.0.001kg / 0.002 lb.ABS műanyag€667.58
OHAUS V22PWE6T élelmiszer-feldolgozó mérleg 0.002 kg/0.005 font | AH3XNK 33RK89 V22PWE6T6kg / 15 lb.0.002kg / 0.005 lb.ABS műanyag€680.18
OHAUS V22XWE1501T Élelmiszer-feldolgozási mérleg rozsdamentes acél 0.0002kg / 0.005 lb. | AH3XNL 33RK90 V22XWE1501T1.5kg / 3 lb.0.0002kg / 0.005 lb.Rozsdamentes acél€823.33
OHAUS V22XWE15T Élelmiszer-feldolgozási mérleg rozsdamentes acél 0.002kg / 0.001 lb. | AH3XNM 33RK91 V22XWE15T15kg / 30 lb.0.002kg / 0.001 lb.Rozsdamentes acél€823.33
OHAUS V22XWE3T Élelmiszer-feldolgozási mérleg rozsdamentes acél 0.001 kg / 0.002 font AH3XNN 33RK92 V22XWE3T3kg / 6 lb.0.001kg / 0.002 lb.Rozsdamentes acél€823.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS V22XWE6T élelmiszer-feldolgozó mérleg rozsdamentes acél 0.002kg/0.005 lb.
€870.38 /Mértékegység