OHAUS R31P6 kompakt digitális asztali mérleg 6 kg/15 font | AG9GPC 20FY85

OHAUS R31P6 kompakt digitális asztali mérleg 6kg/15 lb.

Raktáron
Tétel: AG9GPC Típus: R31P6Kereszthivatkozás: 20FY85

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€947.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, százalékos mérés, alkatrészek számlálása, ellenőrző mérleg, ellenőrző számlálás, Checkpercent felhalmozás, dinamikus mérés / kijelző tartás
Kapacitás6kg / 15 lb.
Csatlakozási portokRS-232, opcionálisan 2. RS-232, USB, Ethernet
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.0002kg / 0.0005 lb.
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekkg, lb.
Teljes magasság4.625 "
Teljes hossz12 29 / 32 "
Teljes szélesség12 1 / 64 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység100–240 VAC / 50–60 Hz belső univerzális tápegység, belső újratölthető ólom-sav akkumulátor
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése11.875 "
Súlyú felületi szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokÁr
OHAUS R31P3 Compact Bench Scale Digital 3kg / 6 lb. | AG9GPB 20FY84 R31P33kg / 6 lb.0.0001kg / 0.0002 lb.€938.31
OHAUS R31P15 Compact Bench Scale Digital 15kg / 30 lb. | AG9GPD 20FY86 R31P1515kg / 30 lb.0.0005kg / 0.001 lb.€960.69
OHAUS R31P30 Compact Bench Scale Digital 30kg / 60 lb. | AG9GPE 20FY87 R31P3030kg / 60 lb.0.001kg / 0.002 lb.€962.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS R31P6 kompakt digitális asztali mérleg 6kg/15 lb.
€947.24 /Mértékegység