APPROVED VENDOR 26W592 Dock Bumper 24 x 4-1/2 x 13 Inch Rubber | AB8PZY

APPROVED VENDOR 26W592 Dokk lökhárító 24 x 4-1/2 x 13 hüvelykes gumi

Raktáron
Tétel: AB8PZY Típus: 26W592

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk lökhárító
Lökhárító anyagaGumi
Lökhárító alakjaNégyszögletes
Szerelő furatok OC H10 "
Rögzítő furatok OC W11 "
A rögzítő furatok száma6
Teljes mélység4.5 "
Teljes magasság24 "
Teljes szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.66
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód4016940000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT58 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 12 hüvelykes gumi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€25.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT59 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 24 hüvelykes gumi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€41.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT60 Dokk lökhárító 1-11/16 x 2 x 36 hüvelykes gumi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€51.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT61 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 12 hüvelykes gumi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€45.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT62 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 24 hüvelykes gumi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€68.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT63 Dokk lökhárító 4 x 4-1/4 x 36 hüvelykes gumi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€110.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22NT64 Dokk lökhárító 10 x 5-1/4 x 16 hüvelykes | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€286.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26W592 Dokk lökhárító 24 x 4-1/2 x 13 hüvelykes gumi
€170.05 /Mértékegység