OHAUS AX4201/E precíziós mérleg skála 100–240 VAC | AH7HKJ 36TW41

OHAUS AX4201/E precíziós mérleg skála 100–240 VAC

Raktáron
Tétel: AH7HKJ Modell: AX4201/EKereszthivatkozás: 36TW41

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,227.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt padmérleg
Alkalmazási módokMérés, alkatrészszámolás, százalékos mérés, ellenőrző mérés, dinamikus mérés, formulázás, sűrűség meghatározása, összesítés, kijelző tartása
Kapacitás4200g
Csatlakozási portokRS-232, USB
Digitális / mechanikusDigitális
kijelzőLCD
osztások0.1g
Ház anyagaABS műanyag
Mértékegységekg
Teljes magasság3 15 / 16 "
Teljes hossz9 1 / 64 "
Teljes szélesség13 15 / 16 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Tápegység100-240 V AC, 0.3A, 50/60 Hz
AlkategóriaPrecíziós mérleg
A felületi mélység mérése7-13 / 16 "
Súlyú felületi szélesség6.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.76
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)39.37
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlkalmazási módokKapacitásTeljes hosszTeljes szélességPlatform anyagaTápegységAlkategóriaÁr
OHAUS EX10202 digitális mérleg rozsdamentes acél platform 10 200g Kapacitás | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Mérés, százalékos mérés, alkatrészszámolás, ellenőrző mérés, állatmérés, töltés, összesítés, formulázás, differenciálmérés, sűrűség meghatározása, csúcsvisszatartás, összetevők kalkulálása, pipetta beállítása, bruttó / nettó / önsúly10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rozsdamentes acélHálózati adapter, 100-240 VAC-€7,795.70
OHAUS 1450-SD mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 2000g Kapacitás | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"Mérés2000g9 2 / 5 "14 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€534.31
OHAUS 311-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 311g kapacitás | AA7GBU 15X574 311-009"Mérés311g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€481.35
OHAUS 310-00 mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 310g Kapacitás | AA7GBV 15X575 310-009"Mérés310g18 "12 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€573.98
OHAUS 1119-DO mechanikus mérleg rozsdamentes acél platform 20 kg Kapacitás | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Mérés20 kg11 "34 "Rozsdamentes acélEgyik sem-€3,235.49
OHAUS 2400-11 mechanikus mérleg 16 kg Kapacitás | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Mérés16 kg12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,158.85
OHAUS 2400-12 mechanikus mérleg 36 Lb. Kapacitás | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Mérés36 font12 "21 "Epoxi bevonatú acélEgyik sem-€2,232.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS AX4201/E precíziós mérleg skála 100–240 VAC
€2,227.34 /Mértékegység