OHAUS 30037469 Használatban Fedél Valor 7000 Pk 10 | AF6RFT 20FZ07

OHAUS 30037469 In Use Cover Valor 7000 Pk 10

Raktáron
Tétel: AF6RFT Típus: 30037469Kereszthivatkozás: 20FZ07

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasználatban fedél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód9025900000

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságTeljes hosszÁr
OHAUS 30037445 Használatban Cover Valor 7000 | AF6RFK 20FY98 30037445Használatban fedél--€69.13
OHAUS 30095408 oszlopra szerelhető készlet fekete műanyag 6 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség x 14 hüvelyk magasság | AH8GZK 38TH33 30095408Oszloptartó készlet14 "6"€315.14
OHAUS 30101495 Dsply extnsion kábel fekete 4 hüvelyk hosszúság x 4 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk magasság | AH8GZL 38TH36 30101495Kijelző hosszabbító kábel1"4"€239.93
OHAUS 30269022 Corp. Inch használati burkolat, 200 Lb kapacitás, 10 hüvelyk teljes lg, 8 hüvelyk teljes szélesség | CT4JHZ 55MJ82 30269022Takaró--€45.99
OHAUS 30269022 Használt borító | CT4JJA 340LL7 30269022Használatban fedél--€45.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS 30037469 In Use Cover Valor 7000 Pk 10
€143.61 /Mértékegység