OETIKER 12600289 Worm Gear Clamp, Band Width 12 mm, Size Range 70 mm to 90 mm, Pack Of 60 | CM9AAX

OETIKER 12600289 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 70-90 mm, 60 db-os csomag

Tétel: CM9AAX Típus: 12600289
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv AnyagaKróm rozsdamentes acél
Szalagvastagság0.7 mm
Sávszélesség12 mm
Csomag mérete60
Csavar anyagaHorganyzott acél
tartomány70 mm - 90 mm
Méret HivatkozásWD12 70-90 C7 W2B

Termékváltozatok

TermékekModellSzalagvastagságSávszélességCsomag méretetartományMéret HivatkozásPkg. Menny.Ár
OETIKER 12600235 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 8 mm-től 12 mm-ig, 100 db-os csomag | CM8ZYN 126002350.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W2B100-
ajánlatkérés
OETIKER 12600236 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 10 mm-től 16 mm-ig, 100 db-os csomag | CM8ZYP 126002360.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W2B100-
ajánlatkérés
OETIKER 12600237 Csigakerék-bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 12-20 mm, 100 db-os kiszerelés | CM8ZYQ 126002370.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W2B100-
ajánlatkérés
OETIKER 12600238 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 12 mm-től 22 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM8ZYR 126002380.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W2B100-
ajánlatkérés
OETIKER 12600239 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 16 mm és 25 mm között, 100 db-os kiszerelés | CM8ZYT 126002390.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W2B100-
ajánlatkérés
OETIKER 12600240 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 16 mm-től 27 mm-ig, 100 db-os kiszerelés | CM8ZYU 126002400.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W2B100-
ajánlatkérés
OETIKER 12600241 csigakerék bilincs, szalagszélesség 9 mm, mérettartomány 20 mm és 32 mm között, 100 db-os kiszerelés | CM8ZYV 126002410.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W2B100-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 12600289 Csigakerék bilincs, szalagszélesség 12 mm, mérettartomány 70-90 mm, 60 db-os csomag