Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OASE 45416 szökőkút szivattyú, 1/64 LE, 120 VAC feszültség | CH6JXN 53MH87

OASE 45416 szökőkút szivattyú, 1/64 LE, 120 VAC feszültség

Raktáron
Tétel: CH6JXN Típus: 45416Kereszthivatkozás: 53MH87
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
€142.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzökőkút szivattyú
Ügynökségi megfeleléscETLus.png
erősítők0.6A
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz16 "
Vezeték mérete18
Vezeték típusaSJTW
AdóFolyamatos
KeretMűanyag
Teljes terhelésű erősítők0.4A
GPH víz @ 1 Ft. a feje470
GPH víz @ 5 Ft. a feje235
Magasság3 3 / 8 "
Ház anyagaABS
HP1/64
Hz60 Hz
Járókerék anyagaABS
Járókerék típusaRotary Vane
Beömlőnyílás3 / 4 "
Hossz4 3 / 8 "
Max. Fej7.9 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.90 fok. F
Max. Fajsúly1
MotorházEpoxi
motor típusaEgyidejű
Kivezetés1/2", 3/4", 5/8"
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis1
Feszültség120V AC
3 év
Nedvesített anyagokMinden termék
Szélesség2 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.152
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OASE 45416 szökőkút szivattyú, 1/64 LE, 120 VAC feszültség
€142.43 /Mértékegység