Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35626-50 merülő hőmérséklet szonda 40–257 F | AF4TQX 9JWL8

OAKTON WD-35626-50 merülő hőmérséklet szonda 40-257 F

Raktáron
Tétel: AF4TQX Modell: WD-35626-50Kereszthivatkozás: 9JWL8
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
€150.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Pontosság+/-0.2°C/ +/-0.4°F
Kalibrációs tanúsítványNIST
Szonda csatlakozóphono
Szonda hossza4.5 "
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat1/4 "NPT, kompressziós szerelvény
Temp. Hatótávolság40 fokozatok az 257 fokig
Hőmérsékletmérő elemThermistor
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9025900000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda csatlakozóSzonda hosszaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemÁr
OAKTON WD35626-60 merülő hőmérséklet szonda -58 és 302° F között | AF4RAV 9GDM8 WD35626-60Három tűs zár4.625 "-58 fok. 302 fokig.RTD€236.01
OAKTON WD-35613-05 merülő hőmérséklet szonda 32-212 Fahrenheit-fok | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----€129.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35626-50 merülő hőmérséklet szonda 40-257 F
€150.43 /Mértékegység