Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD35626-60 merülő hőmérséklet szonda -58 és 302° F között | AF4RAV 9GDM8

OAKTON WD35626-60 Immersion Temperature Probe -58 To 302 Degree F

Raktáron
Tétel: AF4RAV Modell: WD35626-60Kereszthivatkozás: 9GDM8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€236.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülési hőmérséklet szonda
Pontosság+/-0.2°C/ +/-0.4°F
Kalibrációs tanúsítványNIST
Szonda csatlakozóHárom tűs zár
Szonda Dia.1 / 8 "
Szonda hossza4.625 "
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat1/4 "NPT, kompressziós szerelvény
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Hőmérsékletmérő elemRTD
FelhasználásLevegő vagy folyadékok
Huzalhossz36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9025900000
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellSzonda csatlakozóSzonda hosszaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemÁr
OAKTON WD-35626-50 merülő hőmérséklet szonda 40–257 F | AF4TQX 9JWL8 WD-35626-50phono4.5 "40 fokozatok az 257 fokigThermistor€150.43
OAKTON WD-35613-05 merülő hőmérséklet szonda 32-212 Fahrenheit-fok | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----€129.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD35626-60 Immersion Temperature Probe -58 To 302 Degree F
€236.01 /Mértékegység