Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35624-38 csereelektróda érzékelő kettős csatlakozás | AF4BQJ 8PAJ9

OAKTON WD-35624-38 csereelektróda érzékelő kettős csatlakozás

Raktáron
Tétel: AF4BQJ Modell: WD-35624-38Kereszthivatkozás: 8PAJ9
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
€210.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsereelektróda-érzékelő
ErősítőNem
test anyagaABS műanyag
Kábel hosszaKözvetlen kapcsolat
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő1"
Csomópontkettős
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
pH tartomány0-14 pH-egység
Ajánlott használatpH-mérés laboratóriumban vagy terepen
ReferenciaKombinált elektróda
Szavatossági idő6 hónap
AlkategóriaElektródák: pH
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter tesztelésepH
Tipp alakjaRound
típusDouble Junction csere szonda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód9027908800
Származási országSG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35624-38 csereelektróda érzékelő kettős csatlakozás
€210.50 /Mértékegység