Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON 3563408 TDS Meter, 32 to 122 Degrees F, 0 to 10 ppt | CE9DVY 55EP44

OAKTON 3563408 TDS Meter, 32 to 122 Degrees F, 0 to 10 ppt

Raktáron
Tétel: CE9DVY Típus: 3563408Kereszthivatkozás: 55EP44

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€138.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTDS-mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kábel hosszaNincs kábel
Kalibráció1 vagy 2 pont
kijelzőKétsoros LCD
Elektromos vezetőképességi tartomány1999.9mV to + 1999.9 mV, 1999mV to + 1999 mV
FelületEgyik sem
A tesztek száma0
ORP tartomány1000 és 1000 mV között
ÁramforrásNégy AAA elem
TDS pontosság+/- 1% teljes skála
TDS tartomány0-10 ppt
TDS felbontás0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Hőmérséklet Pontosság+/-1% teljes skála
Temp. Felbontás0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány32 és 122 fok között F.
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON 3563408 TDS Meter, 32 to 122 Degrees F, 0 to 10 ppt
€138.91 /Mértékegység