Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUTECH MB-075CLF-075F Manual Balancing Valve 3/4 Inch Fnpt | AD6EEP 44Z288

NUTECH MB-075CLF-075F Manual Balancing Valve 3/4 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6EEP Modell: MB-075CLF-075FKereszthivatkozás: 44Z288
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
€202.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi kiegyensúlyozó szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKovácsolt sárgaréz
csatlakozásFNPT
Áramlási tartomány0.4-1.3 gpm
FogantyúCink galvanizált vinil markolattal
Max. Folyadék hőmérséklete250 fok F
Max. Nyomás600 psi WOG
Csőméret3 / 4 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁramlási tartományCsőméretÁr
NUTECH MB-050LS-050S Kézi kiegyensúlyozó szelep 1/2 hüvelykes izzadás | AD6EEC 44Z277 MB-050LS-050SPulóverek0.4-1.3 gpm1 / 2 "€198.49
NUTECH MB-050HS-050S kézi kiegyensúlyozó szelep 1/2 hüvelykes izzadás | AD6EED 44Z278 MB-050HS-050SPulóverek1.3-4.0 gpm1 / 2 "€196.50
NUTECH MB-075CLS-075S kézi kiegyensúlyozó szelep 3/4 hüvelykes izzadás | AD6EEE 44Z279 MB-075CLS-075SPulóverek0.4-1.3 gpm3 / 4 "€207.30
NUTECH MB-075CHS-075S kézi kiegyensúlyozó szelep 3/4 hüvelykes izzadás | AD6EEF 44Z280 MB-075CHS-075SPulóverek1.3-4.0 gpm3 / 4 "€202.40
NUTECH MB-100CLS-100S Kézi kiegyensúlyozó szelep 1 hüvelykes izzadás | AD6EEG 44Z281 MB-100CLS-100SPulóverek1.6-5.0 gpm1"€264.32
NUTECH MB-100CHS-100S Kézi kiegyensúlyozó szelep 1 hüvelykes izzadás | AD6EEH 44Z282 MB-100CHS-100SPulóverek4.0-13.0 gpm1"€264.32
NUTECH MB-125S-125S kézi kiegyensúlyozó szelep 1-1/4 hüvelykes izzadás | AD6EEJ 44Z283 MB-125S-125SPulóverek7.25-23.0 gpm1.25 "€428.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUTECH MB-075CLF-075F Manual Balancing Valve 3/4 Inch Fnpt
€202.40 /Mértékegység