Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 27808 Szánkó kalapács, 8 lb. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG

NUPLA 27808 Szánkókalapács, 8 lbs. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú

Raktáron
Tétel: AD2BBG Típus: 27808Kereszthivatkozás: 3MD39 / BD-8ESG
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
€116.63 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSledge Hammer
Arcátmérő2.5 "
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜveggyapot
Fej színeFekete
Fej hossza6.375 "
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya8 font
Fej szélessége2.25 "
Teljes hossz32 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.54
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8205206000
Származási országIN

Termék részletek:

A Nupla 27808 szánkalapácsot úgy tervezték, hogy áttörjön a kemény felületeken nagy igénybevételű munkavégzés során.

Jellemzők:

  • A Nupla 27808 kalapács 2-1/2 hüvelyk átmérőjű felülettel rendelkezik a betonon és sziklán való könnyű áttörés érdekében.
  • Ez a Nuprod 8 lb-s kalapács üvegszálas fogantyúval és kovácsolt acél fejjel rendelkezik a szakítással, hajlítással, nyomással és változó hőmérsékletekkel szembeni nagy ellenállás érdekében.
  • A 32 hüvelykes teljes hossza kiváló erőkifejtést tesz lehetővé, miközben a fej lapos oldalát kemény tárgyakhoz üti.
  • A sárga fogantyú színének köszönhetően könnyen észrevehető, ha véletlenül leesik, vagy tévedésből lemarad, így tökéletes láthatóságot biztosít ütés közben.
  • Ez az Ergo-Power sorozatú egység csúszásmentes markolattal és bordás markolattal rendelkezik a felhasználói kényelem érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.54

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszak kalapácsot?

A.

  • Az olyan feladatokhoz, mint a gipszkarton és beton lebontása és a kerítésoszlopok behajtása, egy hosszú nyelű, erős kalapács ideális.
  • Kisebb, könnyebb alkalmazásokhoz rövidebb, könnyebb kalapácsokra van szükség.
  • Egy másik figyelembe veendő tényező a felsőtest erőssége.

K. Milyen az arcformája ennek a Nupla kalapácsnak?

A. Kerek.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőKezelje a színtFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
NUPLA 27540 szánkalapács, 4 lbs. Súly, SG markolat, 14 hüvelykes fogantyú | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG 275401.625 "Sárga / Fekete5.25 "4 font1.875 "14 "€71.34
NUPLA 27520 szánkalapács, 2 lbs. Súly, SG markolat, 14 hüvelykes fogantyú | CJ4LNK 27520------€37.57
ajánlatkérés
NUPLA 27530 szánkalapács, 3 lbs. Súly, SG markolat, 14 hüvelykes fogantyú | CJ4LNL 27530------€42.46
ajánlatkérés
NUPLA 27806 szánkalapács, 6 lb. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú | CJ4LNP 27806------€66.97
ajánlatkérés
NUPLA 27810 szánkalapács, 10 lbs. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú | CJ4LNQ 27810------€84.80
ajánlatkérés
NUPLA 27812 szánkó kalapács, 12 lbs. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú | CJ4LNR 27812------€104.77
ajánlatkérés
NUPLA 27816 szánkó kalapács, 16 lbs. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú | CJ4LNT 27816------€128.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 27808 Szánkókalapács, 8 lbs. Súly, SG markolat, 32 hüvelykes fogantyú
€116.63 /Mértékegység