Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 239-581 sebességszabályozó készlet Lo1 sorozat | AC9RBE 3JDE6

NUMATICS 239-581 Speed Control Kit Lo1 Series

Raktáron
Tétel: AC9RBE Modell: 239-581Kereszthivatkozás: 3JDE6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó készlet
FunkcióAz elszívott levegő állítható adagolása a henger sebességszabályozásához

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481809020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióTételÁr
NUMATICS 230-276 sebességszabályozó készlet dugó, Mark 8 szelep | AC9QPC 3JAY2 230-276Elektromos csatlakozás a szelepegységhez az aljzathoz vagy a szerelvény szereléséhezSebességszabályozó elektromos csatlakozó standard hossza€33.84
NUMATICS 229-664 sebességszabályozó készlet Mark Mark 15 sorozatú szelepek AC9QPV 3JAZ9 229-664Az elszívott levegő állítható adagolása a henger sebességszabályozásáhozSebességszabályozó készlet€145.71
NUMATICS 229-908 Sebességszabályozó készlet Mark 55 szelepek AC9QTK 3JCF4 229-908Az elszívott levegő állítható adagolása a henger sebességszabályozásáhozSebességszabályozó készlet€287.74
NUMATICS 229-310 sebességszabályozó készlet Mark 7 sorozat | AC9QTV 3JCG4 229-310Az elszívott levegő állítható adagolása a henger sebességszabályozásáhozSebességszabályozó készlet€195.62
NUMATICS 239-469 Sebességszabályozó készlet Mark 3-as szelepek | AC9QUU 3JCK2 239-469Az elszívott levegő állítható adagolása a henger sebességszabályozásáhozSebességszabályozó készlet€65.95
NUMATICS 239-209 sebességszabályozó készlet L2 sorozatú szelepek AC9QXP 3JCV4 239-209Az elszívott levegő állítható adagolása a henger sebességszabályozásáhozSebességszabályozó készlet€124.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 239-581 Speed Control Kit Lo1 Series
€69.89 /Mértékegység