Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 230-363 szürke 14 végű csatlakozó tekercs 22mm Din 24v To 220v | AC9QVJ 3JCL7

NUMATICS 230-363 szürke 14 végű csatlakozó tekercs 22mm Din 24v - 220V

Raktáron
Tétel: AC9QVJ Modell: 230-363 szürke 14 végKereszthivatkozás: 3JCL7
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
€19.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnestekercs csatlakozó
DesignDIN 43650 B forma
Magasság1.187 "
ÓlomtípusDugó
Hossz1 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.180 F
típus22 mm DIN
Feszültség24V és 220V között
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)
    • Feszültségmentesítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
NUMATICS 230-364 fekete 12 végű csatlakozó tekercs 22mm Din 24v - 220v | AC9QVK 3JCL8 230-364 fekete 12 vég24V és 220V között€19.61
NUMATICS 230-365 24V csatlakozó tekercs 22mm Din 24vdc | AC9QVL 3JCL9 230-365 24V24 VDC€48.09
NUMATICS 230-366 110V csatlakozó tekercs 22mm Din 110v | AC9RBB 3JDE3 230-366 110V110V€47.42
NUMATICS 230-367 220V csatlakozó tekercs 22mm Din 220v | AC9RBC 3JDE4 230-367 220V220V€48.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 230-363 szürke 14 végű csatlakozó tekercs 22mm Din 24v - 220V
€19.67 /Mértékegység